Combinación de caucho y plástico de elasticidad permanente.
Mantención y Limpieza
Detecta las fugas en circuitos de aire comprimido y gas.
Mantiene la superficie limpia de polvo y suciedad. Especialmente indicado para acero inox.
Remueve pintura, tintas de grafiteros y chicles en variados tipos de superficie.
Removedor de óxidos en superficies de acero inoxidable.
Limpiador especialmente formulado para remover suciedad difícil en todo tipo de superficies, con homologación NSF para uso en la industria alimentaria.
Removedor de manchas formulado para la limpieza inicial en superficies de acero inoxidable y otros metales, con homologación NSF para uso en la industria alimentaria.
Solución concentrada para la limpieza general de equipos y superficies, de alto poder desengrasante y amigable con el medio ambiente.
Finos granos que absorben cualquier tipo de líquido en una superficie sólida.
Aerosol repelente para evitar daños en piezas de caucho, plástico y otros en automóviles y hogares, causado por las mordidas de roedores. No es veneno ni daña el medio ambiente.
Solvente orgánico especialmente formulado para ayudar a remover restos de sellador, adhesivo y pintura en una amplia variedad de superficies.
Producto 3 en 1 para decapar, desengrasar y fosfatizar las superficies metálicas oxidadas, en formato de 5 litros.
Aire comprimido para la limpieza en seco de equipos electrónicos o componentes difíciles de alcanzar.
Limpiador especial para pantallas basado en materias primas renovables.
Desengrasante altamente eficaz y compatible con amplia variedad de materiales, contiene disolventes.
Protege de la corrosión, de la humedad penetrante y aporta estanqueidad.
Pintura en spray acrílica color aluminio brillante, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color celeste, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color blanco brillante, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color blanco mate, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.