Grasas

Super grasa de alto impacto... Super grasa de alto impacto... 2
No hay suficientes productos en stock
$ 16.990
Grasa multiuso de alto rendimiento con aditivos especialmente diseñados para resistir grandes presiones con propiedades para trabajar a alta temperatura.
Sachet grasa grafitada 80 gr
No hay suficientes productos en stock
Grasas

Sachet grasa grafitada 80 gr

0893 604 CL0 1
$ 1.790
La grasa grafitada es un lubricante para juntas homocinéticas, resistente a altas temperaturas y presiones.
Grasa para cadenas de moto...
No hay suficientes productos en stock
Grasas

Grasa para cadenas de moto 200 ml

0893 106 200 710 1
$ 11.290
Grasa líquida en spray repelente de impurezas con efecto duradero especial para cadenas de transmisión.
Grasa multiuso IV NSF 400 gr Grasa multiuso IV NSF 400 gr 2
Disponible
Grasas

Grasa multiuso IV NSF 400 gr

0893 107 003 710 24
$ 17.890
Grasa de alto rendimiento de base sintética con lubricante seco.
Grasa multiuso III NSF 400 gr Grasa multiuso III NSF 400 gr 2
Disponible
Grasas

Grasa multiuso III NSF 400 gr

0893 107 002 710 1
$ 14.150
1 Comentarios
Grasa incolora con combinación de aditivos multipropósito que no dañan la salud.
Grasa multiuso II 400 gr Grasa multiuso II 400 gr 2
Disponible
Grasas

Grasa multiuso II 400 gr

0893 871 1 710 12
$ 6.490
Grasa lubricante a base de litio, con MoS2 y aditivos EP, resistente a la alta presión.
Grasa multiuso I 400 gr Grasa multiuso I 400 gr 2
Disponible
Grasas

Grasa multiuso I 400 gr

0893 870 1 710 1
$ 4.990
Grasa lubricante a base de litio, basada en aceite mineral.
Grasa líquida para poleas...
Disponible
Grasas

Grasa líquida para poleas 500 ml

0893 105 8 710 12
$ 15.490
Grasa protectora con tecnología OMC2 para la lubricación y la conservación de elementos metálicos.
Grasa líquida HHS 2000 65 ml
Disponible
Grasas

Grasa líquida HHS 2000 65 ml

0893 106 003 710 12
$ 3.290
Grasa líquida de alta capacidad de penetración en espacios pequeños, con gran poder de adhesión y resistencia a la presión resultante de la compresión. Formato de 65 ml.
Grasa líquida HHS 2000 500 ml
Disponible
Grasas

Grasa líquida HHS 2000 500 ml

0893 106 710 24
$ 9.890
Grasa líquida de alta capacidad de penetración en espacios pequeños, con gran poder de adhesión y resistencia a la presión resultante de la compresión. Formato de 500 ml.
Grasa líquida alimentaria...
Disponible
$ 21.790
Lubricante especial formulado con aceite parafínico, fisiológicamente seguro para uso general en la industria de la alimentación, cosmética y farmacéutica.
Grasa de litio blanca en...
Disponible
Grasas

Grasa de litio blanca en spray 312 gr

0893 104 100 710 1
$ 9.890
Lubricante efectivo que penetra para formar una película protectora que resiste la humedad y previene de la corrosión.
Grasa azul 80 gr
No hay suficientes productos en stock
Grasas

Grasa azul 80 gr

0893 605 CL3 10
$ 1.990
Indicada para la utilización en oficinas mecánicas y en mantenimientos en general.
Grasa alimentaria W-A 278...
No hay suficientes productos en stock
Grasas

Grasa alimentaria W-A 278 380 gr

0893 107 004 710 1
$ 14.150
Grasa alimentaria espacialmente indicada para la lubricación de articulaciones y equipamientos de la industria, entre otros. Formato de 380 gramos.
Grasa alimentaria HHS NSF...
Últimas unidades en stock
Grasas

Grasa alimentaria HHS NSF 500 ml

0893 107 6 710 12
$ 17.890
Lubricante sintético altamente adhesivo y de baja densidad con certificación NSF-H1 para la industria alimentaria.
Mostrando 1-20 de 20 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.