Grasas y Lubricantes

Rost Off Eco 300 ml
Disponible
Lubricantes

Rost Off Eco 300 ml

0890 200 700 710 12
$ 4.990
Desengripante biodegradable desarrollado para aplicaciones en componentes eléctricos.
Rost Off Special NSF 400 ml
Disponible
Lubricantes

Rost Off Special NSF 400 ml

0893 130 400 710 12
$ 11.290
Removedor de óxido de alto performance, para la industria alimenticia (NSF-H1).
Rost Off Blue Ice 400 ml
Disponible
Lubricantes

Rost Off Blue Ice 400 ml

0893 241 710 12
$ 11.250
Desengripante con efecto de rotura de la corrosión que se aloja entre los componentes como pernos, tuercas y elementos roscados. Actúa por contracción térmica de los metales, permitiendo producir un espacio entre ellas.
Injector Ex - Afloja...
Disponible
Lubricantes

Injector Ex - Afloja inyectores 250 ml

0893 300 250 710 12
$ 19.590
El nuevo inyector-Ex de alta tecnología con la nueva fórmula de microfluidos KENA® penetra profundamente, descompone el óxido y, por lo tanto, permite una fácil extracción de las piezas. Libera de forma fiable inyectores y bujías pegados.
Multiclean limpiador y...
Disponible
$ 11.490
Limpiador y desengrasante desarrollado para remover aceites, ceras, resinas y otras sustancias en superficies, equipamiento y utensilios de la industria alimentaria.
Vaselina multiuso 500 gr
Disponible
Lubricantes

Vaselina multiuso 500 gr

3890 61 CL3 12
$ 8.390
Lubricante en general para piezas metálicas, plásticas y gomas.
Spray grasa de cobre CU 800...
Disponible
Lubricantes

Spray grasa de cobre CU 800 300 ml

0893 800 710 12
$ 10.990
Spray lubricante adhesiva en base a cobre, resistente a altas temperaturas y presiones, que evita el gripado en componentes mecánicos de fricción.
Pasta de cobre CU 800 100 gr
Disponible
Lubricantes

Pasta de cobre CU 800 100 gr

0893 800 1 710 1
$ 9.990
Pasta lubricante adhesiva en base a cobre, resistente a altas temperaturas y presiones, que evita el gripado en componentes mecánicos de fricción.
Lubricante seco con PTFE...
Disponible
Lubricantes

Lubricante seco con PTFE 300 ml

0893 550 710 1
$ 15.890
1 Comentarios
Lubricante seco con PTFE, altamente recomendado para equipos, máquinas y herramientas, que estén expuestas a efectos de deslizamiento y tacto seco.
Grafito en spray 200 ml
Disponible
Lubricantes

Grafito en spray 200 ml

0893 052 001 710 12
$ 10.690
Lubricante seco natural, ideal para el tratamiento superfícies que deben ser lubricadas, que forma una película de deslizamiento que evita la sequedad y el desgaste de las partes.
Desoxidante Rost Off 5 lts
Disponible
Lubricantes

Desoxidante Rost Off 5 lts

0890 200 120 710 1
$ 49.990
Desoxidante y lubricante formulado en base a micro partículas de aceite de alta efectividad, para uso universal. Formato de 5 litros.
Desoxidante Rost Off 65 ml
Disponible
Lubricantes

Desoxidante Rost Off 65 ml

0890 200 065 710 12
$ 2.390
Desoxidante y lubricante formulado en base a micro partículas de aceite de alta efectividad, para uso universal. Formato de 65 ml.
Desoxidante Rost Off 300 ml
Disponible
Lubricantes

Desoxidante Rost Off 300 ml

0890 200 11 710 1
$ 3.490
1 Comentarios
Desoxidante y lubricante formulado en base a micro partículas de aceite de alta efectividad, para uso universal. Formato de 300 ml.
Aceite para cadenas HHS...
Disponible
Lubricantes

Aceite para cadenas HHS 5000 500 ml

0893 106 3 710 12
$ 33.990
1 Comentarios
El aceite sintético de baja viscosidad y alta capacidad penetración y lugares de difícil acceso. Tiene resistencia a altas temperaturas.
Aceite neumático 500 ml Aceite neumático 500 ml 2
Disponible
Lubricantes

Aceite neumático 500 ml

0893 050 500 710 1
$ 7.990
Aditivo especialmente formulado para la lubricación y protección de sistemas neumáticos.
Super grasa de alto impacto... Super grasa de alto impacto... 2
No hay suficientes productos en stock
$ 16.990
Grasa multiuso de alto rendimiento con aditivos especialmente diseñados para resistir grandes presiones con propiedades para trabajar a alta temperatura.
Mostrando 1-20 de 45 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.