Vidrios y Parabrisas

Limpia parabrisas...
Disponible
Vidrios y Parabrisas

Limpia parabrisas concentrado 100 ml

0892 332 041 710 24
$ 990
Limpiador de vidrios concentrado para ser utilizado en el depósito de agua del vehículo.
Limpiador de cristales... Limpiador de cristales... 2
Disponible
Vidrios y Parabrisas

Limpiador de cristales activo 500 ml

0890 25 710 1
$ 7.750
3 Comentarios
Alta concentración activa con gran poder de limpieza. Para limpiar cristales, espejos y superficies pintadas.
Antiempañante 60 ml Antiempañante 60 ml 2
Disponible
Vidrios y Parabrisas

Antiempañante 60 ml

0893 012 461 700 24
$ 3.990
lnhibidor de empañamiento en ambiente interno.
Mostrando 1-6 de 6 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.