Interior

Silicona en spray 300 ml
Disponible
Interior

Silicona en spray 300 ml

0893 221 3 710 12
$ 3.650
Protector y renovador de piezas plásticas y gomas.
Protector de superficies... Protector de superficies... 2
Disponible
$ 28.150
Spray de acabado universal para la limpieza y sellado interior y exterior de todo el vehículo. Produce una película transparente que hace duradero el brilllo del pulido.
Silicona protectora 500 ml
Disponible
Interior

Silicona protectora 500 ml

0893 221 710 1
$ 7.490
3 Comentarios
Protector líquido para el cuidado y lubricación de plásticos, goma y superficies pintadas.
Renovador de plásticos y... Renovador de plásticos y... 2
Disponible
Exterior

Renovador de plásticos y gomas 1 lt

0893 477 710 6
$ 31.890
1 Comentarios
Preparado con base de ceras para la renovación y mantenimiento de plásticos y gomas tanto exteriores como interiores.
Limpiador de cuero 500 ml
Disponible
Interior

Limpiador de cuero 500 ml

0893 012 901 710 1
$ 18.990
Limpia, protege y conserva la calidad de la superficie de todos las tapicerías de cueros lisos en el interior de tu auto.
Limpiador de interiores 500 ml
Disponible
Interior

Limpiador de interiores 500 ml

0893 033 710 1
$ 7.590
2 Comentarios
Espuma especial de limpieza para todo el habitáculo de vehículos industriales, buses y turismos.
Limpia tapices ECO 1 lt Limpia tapices ECO 1 lt 2
No hay suficientes productos en stock
Interior

Limpia tapices ECO 1 lt

0893 117 120 710 1
$ 16.290
1 Comentarios
Limpiador para tapices oxigenado activo con certificación ecológica. Elimina manchas de los asientos de tela de carros y camiones, alfombras, ropa, etc.
Desodorizante Quick Fresh... Desodorizante Quick Fresh... 2
Disponible
Interior

Desodorizante Quick Fresh Active 100 ml

0893 764 650 710 12
$ 6.990
1 Comentarios
Aerosol para higienizar y desinfectar conductos de aire acondicionado así como el interior del habitáculo en todo tipo de vehículos.
Protector de goma en spray... Protector de goma en spray... 2
Disponible
Exterior

Protector de goma en spray 300 ml

0890 110 710 12
$ 11.290
Mantiene la elasticidad en piezas de goma e impide la congelación en invierno.
Mostrando 1-12 de 12 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.