Cuidado Automotriz

Limpiador de llantas de... Limpiador de llantas de... 2
Disponible
Neumáticos y Llantas

Limpiador de llantas de aluminio ECO

0890 102 50 710 1
$ 18.490
Limpiador de llantas que elimina incrustaciones de agua, manchas de óxido, polvillo de frenos, grasa y el moho en la rueda de aluminio sin dañar el acabado. Incluye rociador.
Silicona protectora 500 ml
Disponible
Interior

Silicona protectora 500 ml

0893 221 710 1
$ 7.490
3 Comentarios
Protector líquido para el cuidado y lubricación de plásticos, goma y superficies pintadas.
Renovador de plásticos y... Renovador de plásticos y... 2
Disponible
Exterior

Renovador de plásticos y gomas 1 lt

0893 477 710 6
$ 31.890
1 Comentarios
Preparado con base de ceras para la renovación y mantenimiento de plásticos y gomas tanto exteriores como interiores.
Limpiador de interiores 500 ml
Disponible
Interior

Limpiador de interiores 500 ml

0893 033 710 1
$ 7.590
2 Comentarios
Espuma especial de limpieza para todo el habitáculo de vehículos industriales, buses y turismos.
Limpiador de cuero 500 ml
Disponible
Interior

Limpiador de cuero 500 ml

0893 012 901 710 1
$ 18.990
Limpia, protege y conserva la calidad de la superficie de todos las tapicerías de cueros lisos en el interior de tu auto.
Limpia tapices ECO 1 lt Limpia tapices ECO 1 lt 2
Disponible
Interior

Limpia tapices ECO 1 lt

0893 117 120 710 1
$ 16.290
1 Comentarios
Limpiador para tapices oxigenado activo con certificación ecológica. Elimina manchas de los asientos de tela de carros y camiones, alfombras, ropa, etc.
Desodorizante Quick Fresh... Desodorizante Quick Fresh... 2
Disponible
Interior

Desodorizante Quick Fresh Active 100 ml

0893 764 650 710 12
$ 9.790
1 Comentarios
Aerosol para higienizar y desinfectar conductos de aire acondicionado así como el interior del habitáculo en todo tipo de vehículos.
Restaurador de plásticos...
No hay suficientes productos en stock
Exterior

Restaurador de plásticos negro 1 lt

0893 190 810 710 1
$ 36.290
Textuplast Bumper Würth. Recubrimiento monocomponente para devolver el grabado original a los plásticos. Ideal para restaurar el grabado después de una reparación en plásticos como parachoques, spoilers, molduras, revestimientos de plástico interiores, etc.
Shampoo con cera 5 lts
No hay suficientes productos en stock
Exterior

Shampoo con cera 5 lts

3890 69 CL0 1
$ 20.390
Solución concentrada para el lavado de carrocerías formulada en base a tensoactivos, agentes de limpieza especiales y cera abrillantadora. Formato de 5 litros.
Shampoo con cera 1 lt
No hay suficientes productos en stock
Exterior

Shampoo con cera 1 lt

0890 010 00 710 1
$ 4.250
Solución concentrada para el lavado de carrocerías formulada en base a tensoactivos, agentes de limpieza especiales y cera abrillantadora. Formato de 5 litros.
Removedor de alquitrán 300 ml
Disponible
Exterior

Removedor de alquitrán 300 ml

0890 26 710 12
$ 7.750
1 Comentarios
Remueve restos de alquitrán, asfalto y gravilla de superficies pintadas, cromadas y cristales.
Quitainsectos 500 ml
No hay suficientes productos en stock
Exterior

Quitainsectos 500 ml

0893 470 710 1
$ 9.790
1 Comentarios
Para eliminar restos de insectos y suciedad de la parte delantera de los vehículos.
Mostrando 21-37 de 37 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.