Set de llaves doble corona métrica fabricada según norma DIN 838 con extremos acodados para alcanzar lugares de difícil acceso.
Herramientas
Para cartuchos de 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para grasa suelta de 500 cm³
Chicharra reversible Würth con cabeza de 72 dientes finos con un ángulo de giro de 5 grados.
Set de dos llaves universales de ajuste rápido, que se pueden adaptar a cualquier chicharra o barrote con cuadrante de 3/8" o 1/2".
Herramienta que facilita la extracción de neumáticos para vehículos pesados y livianos.
Tijera de trabajo de 10" de longitud, con ángulo.
Conjunto de dados hexagonales fabricados según norma DIN 3121 compatible con todo tipo de herramientas de impacto.
Conjunto de dados de impacto Allen compatible con todo tipo de herramientas de impacto.
Conjunto de dados de impacto Torx compatible con todo tipo de herramientas de impacto.
Juego de herramientas de edición limitada - 29 piezas firmadas por el Prof. Würth, con las principales medidas y accesorios para las operaciones de apriete y afloje de tornillos y tuercas.
Mini conjunto chicharra con dados métricos hexagonales ¼”, extensión, puntas PH, PZ, TX y Allen. de 23 piezas. Su chicharra posee cabezal regulable en 180°.
Conjunto de chicharra portátil ¼”, dados y puntas con las principales medidas y accesorios para apretar y aflojar pernos, tuercas y tornillos. Dados con el sistema MULTIUSOS que permite el ajuste de 5 tipos de cabezas (hexagonales métricos y en pulgadas, ranurados, cuadrados y TX externos).
Remachadora universal de acero con boquilla desmontable para aplicar todos los remaches comunes (de aluminio, cobre, acero) de 3,2, 4,0, y 4,8 mm.
59 piezas con puntas estándar de 1/4" de pulgada, adaptador y llave de tubo trozos cortos y largos.
Juego de puntas en toma en 10 mm.
Set de puntas dobles PH2 de toma ¼”, especialmente diseñada para taladros atornilladores.
Innovador adaptador de puntas con función de cambio rápido con una sola mano.
Martillo universal con mango de madera ovalado y cabeza de acero.
Fácil utilización, imantado y con pasador de bolsillo.
Martillo de 800 gr con mango de madera ovalado y cabeza de goma fabricada según norma DIN 5128.