Selladores y Juntas

Espuma de PU Expanfix...
Disponible
Selladores y Juntas

Espuma de PU Expanfix manual 750 ml

0892 188 020 710 12
Espuma expansiva monocomponente en base a poliuretano que cura con humedad ambiental ofreciendo un alto índice de aislación. Formato de aplicación manual.
PTFE líquido 50 gr
Disponible
Selladores y Juntas

PTFE líquido 50 gr

0893 511 050 710 1
Para el sellado de todas las conexiones de tuberías metálicas y conectores con hilos cónicos/cilíndricos acordes a la norma DIN 2999.
Silicona acética...
Fuera de stock
Selladores y Juntas

Silicona acética transparente 280 ml

0892 318 81 710 1
Silicona transparente para juntas de dilatación, sellado y relleno en el ámbito interior y exterior con una excelente adherencia en superficies pintadas y en materiales lisos como azulejos y aluminio.
Silicona acética negra 280 ml
Disponible
Selladores y Juntas

Silicona acética negra 280 ml

0892 318 82 710 1
Silicona negra para juntas de dilatación, sellado y relleno en el ámbito interior y exterior con una excelente adherencia en superficies pintadas y en materiales lisos como azulejos y aluminio.
Silicona acética blanca 280 ml
Fuera de stock
Selladores y Juntas

Silicona acética blanca 280 ml

0892 318 83 710 1
Silicona blanca para juntas de dilatación, sellado y relleno en el ámbito interior y exterior con una excelente adherencia en superficies pintadas y en materiales lisos como azulejos y aluminio.
Silicona alta temperatura...
Disponible
Selladores y Juntas

Silicona alta temperatura roja 85 gr

0890 321 085 710 1
Silicona multicomponente formadora de juntas, color rojo. Posee una alta flexibilidad y alta resistencia a la temperatura, siendo estable para trabajos constantes de hasta 315°C, y con peaks cortos de hasta 343°C.
Silicona alta temperatura...
Fuera de stock
Selladores y Juntas

Silicona alta temperatura gris 85 gr

0890 324 085 710 1
Silicona multicomponente formadora de juntas, color gris. Posee una alta flexibilidad y alta resistencia a la temperatura, siendo estable para trabajos constantes de hasta 315°C, y con peaks cortos de hasta 343°C.
Silicona alta temperatura...
Fuera de stock
Selladores y Juntas

Silicona alta temperatura negra 85 gr

0890 324 086 710 1
Silicona multicomponente formadora de juntas, color negro. Posee una alta flexibilidad y alta resistencia a la temperatura, siendo estable para trabajos constantes de hasta 315°C, y con peaks cortos de hasta 343°C.
Mostrando 1-20 de 33 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.