Adhesivos y Pegamentos

Tapagoteras express gris...
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Tapagoteras express gris 230 ml

0892 327 282 710 1
$ 3.390
Adhesivo a base de polímeros híbridos, especial para envolar, hilar y sellar acero galvanizado, aluminio, hormingón, mortero, cerámica, baldosas y madera.
Tapagoteras express blanco...
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Tapagoteras express blanco 230 ml

0892 327 281 710 1
$ 3.390
Adhesivo a base de polímeros híbridos, especial para envolar, hilar y sellar acero galvanizado, aluminio, hormingón, mortero, cerámica, baldosas y madera.
Frega Fix Express gris 230 ml
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Frega Fix Express gris 230 ml

0892 327 102 601 6
$ 3.490
Adhesivo especial a base de polímero híbrido modificado para pegar, fijar y sellar depósitos y fregaderos de acero inoxidable en general.
Frega Fix Express blanco...
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Frega Fix Express blanco 230 ml

0892 327 101 601 6
$ 3.490
Adhesivo especial a base de polímero híbrido modificado para pegar, fijar y sellar depósitos y fregaderos de acero inoxidable en general.
Pega y sella K+D gris en...
Disponible
Selladores y Juntas

Pega y sella K+D gris en cartucho 300 ml

0890 100 2 710 1
$ 7.490
Adhesivo + sellante elástico en base a poliuretano de alto rendimiento mecánico. Formato en cartucho, color gris.
Pega y sella K+D blanco en...
Disponible
Selladores y Juntas

Pega y sella K+D blanco en cartucho 300 ml

0890 100 1 710 1
$ 7.490
Adhesivo + sellante elástico en base a poliuretano de alto rendimiento mecánico. Formato en cartucho, color blanco.
Pega y sella K+D negro en...
Disponible
Selladores y Juntas

Pega y sella K+D negro en sachet 600 ml

0890 100 183 710 1
$ 8.100
Adhesivo + sellante elástico en base a poliuretano de alto rendimiento mecánico. Formato sachet, color negro.
Pega y sella K+D gris en...
Disponible
Selladores y Juntas

Pega y sella K+D gris en sachet 600 ml

0890 100 182 710 1
$ 8.100
Adhesivo + sellante elástico en base a poliuretano de alto rendimiento mecánico. Formato sachet, color gris
Pega y sella K+D blanco en...
Disponible
Selladores y Juntas

Pega y sella K+D blanco en sachet 600 ml

0890 100 181 710 1
$ 8.100
Adhesivo + sellante elástico en base a poliuretano de alto rendimiento mecánico. Formato sachet, color blanco.
MS Polimero gris - adhesivo...
Disponible
Selladores y Juntas

MS Polimero gris - adhesivo y sellador 290 ml

0893 225 02 CL0 1
$ 7.750
Adhesivo y sellador monocomponente de alto desempeño para la unión de una amplia variedad de materiales sin imprimación. Color gris
Super Glue Würth Bonder 20 gr
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Super Glue Würth Bonder 20 gr

0893 090 020 710 1
$ 6.250
Adhesivo instantáneo de cianocrilato para uso general en la industria o el hogar. Permite manipular las piezas casi inmediatamente después de la unión.
Pegamento Klebfix...
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Pegamento Klebfix cianocrilato 20 gr

0893 09 710 1
$ 19.290
Adhesivo de cianocrilato de 1 componente color transparente. Logra construcciones sencillas sin medios de fijación adicionales.
Multikraft adhesivo PU 310 ml
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Multikraft adhesivo PU 310 ml

0893 100 110 710 1
$ 15.390
Adhesivo visco plástico de rápida cura inicial y baja formación de espuma. Excelente adherencia en una amplia variedad de materiales incluyendo mármol y piedra.
Metal líquido 500 gr
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Metal líquido 500 gr

0893 449 710 1
$ 63.790
Sistema de reparación ideal y rápido para montadores y talleres en el sector del metal. Muy indicado para rellenar formas, estanqueizar y enmasillar lugares permeables.
Klebfix cianocrilato tipo...
No hay suficientes productos en stock
Adhesivos y Pegamentos

Klebfix cianocrilato tipo lápiz 30 gr

0893 090 030 710 1
$ 11.790
Adhesivo de cianocrilato de 1 componente, transparente, para adherir piezas de metal, caucho y plástico.
Adhesivo epóxico titanio 25 gr
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo epóxico titanio 25 gr

0893 480 131 710 12
$ 4.106
Adhesivo bi-componente con base de titanio para la adhesión y reparación de superficies metálicas, especialmente acero, compatible con plásticos, madera, piedra, azulejo, etc.
Adhesivo epóxico super...
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo epóxico super rápido ESR 16 gr

0893 480 130 710 1
$ 2.390
Adhesivo bi-componente, libre de solventes con alto poder de adhesión, mecánica y químicamente muy resistente.
Adhesivo en spray 354 ml
No hay suficientes productos en stock
Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo en spray 354 ml

0890 910 055 710 1
$ 9.109
Adhesivo en spray de uso industrial, es un cemento de secado rápido que proporciona excelentes resultados en una amplia gama de materiales.
Adhesivo clavo líquido 310 ml
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo clavo líquido 310 ml

0892 180 100 CL0 1
$ 2.190
Adhesivo y sellador monocomponente de base acrílica para la unión de gran variedad de materiales que elimina la necesidad de fijaciones mecánicas como clavos, tornillos, etc.
Mostrando 1-20 de 20 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.