Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo clavo líquido 310 ml
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo clavo líquido 310 ml

0892 180 100 CL0 1
Adhesivo y sellador monocomponente de base acrílica para la unión de gran variedad de materiales que elimina la necesidad de fijaciones mecánicas como clavos, tornillos, etc.
Adhesivo en spray 354 ml
Fuera de stock
Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo en spray 354 ml

0890 910 055 710 1
Adhesivo en spray de uso industrial, es un cemento de secado rápido que proporciona excelentes resultados en una amplia gama de materiales.
Adhesivo epóxico titanio 25 gr
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo epóxico titanio 25 gr

0893 480 131 710 12
Adhesivo bi-componente con base de titanio para la adhesión y reparación de superficies metálicas, especialmente acero, compatible con plásticos, madera, piedra, azulejo, etc.
Metal líquido 500 gr
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Metal líquido 500 gr

0893 449 710 1
Sistema de reparación ideal y rápido para montadores y talleres en el sector del metal. Muy indicado para rellenar formas, estanqueizar y enmasillar lugares permeables.
Multikraft adhesivo PU 310 ml
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Multikraft adhesivo PU 310 ml

0893 100 110 710 1
Adhesivo visco plástico de rápida cura inicial y baja formación de espuma. Excelente adherencia en una amplia variedad de materiales incluyendo mármol y piedra.
Pegamento de cianocrilato...
Fuera de stock
Adhesivos y Pegamentos

Pegamento de cianocrilato 20 gr

0893 1 020 710 1
Adhesivo universal para la unión instantánea de gran variedad de materiales. Alta resistencia a la tracción en superficies de baja o media porosidad.
Super Glue Würth Bonder 20 gr
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Super Glue Würth Bonder 20 gr

0893 090 020 710 1
Adhesivo instantáneo de cianocrilato para uso general en la industria o el hogar. Permite manipular las piezas casi inmediatamente después de la unión.
Frega Fix Express blanco...
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Frega Fix Express blanco 230 ml

0892 327 101 601 6
Adhesivo especial a base de polímero híbrido modificado para pegar, fijar y sellar depósitos y fregaderos de acero inoxidable en general.
Frega Fix Express gris 230 ml
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Frega Fix Express gris 230 ml

0892 327 102 601 6
Adhesivo especial a base de polímero híbrido modificado para pegar, fijar y sellar depósitos y fregaderos de acero inoxidable en general.
Tapagoteras express blanco...
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Tapagoteras express blanco 230 ml

0892 327 281 710 1
Adhesivo a base de polímeros híbridos, especial para envolar, hilar y sellar acero galvanizado, aluminio, hormingón, mortero, cerámica, baldosas y madera.
Mostrando 1-20 de 21 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.