Adhesivos y Selladores

PTFE líquido 50 gr
Disponible
Selladores y Juntas

PTFE líquido 50 gr

0893 511 050 710 1
$ 31.290
Para el sellado de todas las conexiones de tuberías metálicas y conectores con hilos cónicos/cilíndricos acordes a la norma DIN 2999.
Pega y sella K+D negro en...
Disponible
Selladores y Juntas

Pega y sella K+D negro en sachet 600 ml

0890 100 183 710 1
$ 8.100
Adhesivo + sellante elástico en base a poliuretano de alto rendimiento mecánico. Formato sachet, color negro.
Pega y sella K+D gris en...
Disponible
Selladores y Juntas

Pega y sella K+D gris en sachet 600 ml

0890 100 182 710 1
$ 8.100
Adhesivo + sellante elástico en base a poliuretano de alto rendimiento mecánico. Formato sachet, color gris
Pega y sella K+D blanco en...
Disponible
Selladores y Juntas

Pega y sella K+D blanco en sachet 600 ml

0890 100 181 710 1
$ 8.100
Adhesivo + sellante elástico en base a poliuretano de alto rendimiento mecánico. Formato sachet, color blanco.
Espuma expansiva de PU...
Disponible
Selladores y Juntas

Espuma expansiva de PU Expanfix manual 750 ml

0892 188 020 710 12
$ 4.990
Espuma expansiva monocomponente en base a poliuretano que cura con humedad ambiental ofreciendo un alto índice de aislación. Formato de aplicación manual.
Espuma de PU Expanfix para...
Disponible
Selladores y Juntas

Espuma de PU Expanfix para pistola 750 ml

0892 188 025 CL0 1
$ 6.590
Espuma expansiva monocomponente en base a poliuretano que cura con humedad ambiental ofreciendo un alto índice de aislación. Formato para pistola.
Super Glue Würth Bonder 20 gr
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Super Glue Würth Bonder 20 gr

0893 090 020 710 1
$ 6.250
Adhesivo instantáneo de cianocrilato para uso general en la industria o el hogar. Permite manipular las piezas casi inmediatamente después de la unión.
Pegamento Klebfix...
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Pegamento Klebfix cianocrilato 20 gr

0893 09 710 1
$ 19.290
Adhesivo de cianocrilato de 1 componente color transparente. Logra construcciones sencillas sin medios de fijación adicionales.
Multikraft adhesivo PU 310 ml
No hay suficientes productos en stock
Adhesivos y Pegamentos

Multikraft adhesivo PU 310 ml

0893 100 110 710 1
$ 15.390
Adhesivo visco plástico de rápida cura inicial y baja formación de espuma. Excelente adherencia en una amplia variedad de materiales incluyendo mármol y piedra.
Metal líquido 500 gr
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Metal líquido 500 gr

0893 449 710 1
$ 63.790
Sistema de reparación ideal y rápido para montadores y talleres en el sector del metal. Muy indicado para rellenar formas, estanqueizar y enmasillar lugares permeables.
Klebfix cianocrilato tipo...
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Klebfix cianocrilato tipo lápiz 30 gr

0893 090 030 710 1
$ 11.790
Adhesivo de cianocrilato de 1 componente, transparente, para adherir piezas de metal, caucho y plástico.
Adhesivo líquido Pur Pro...
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo líquido Pur Pro 500 ml

0892 110 186 CL0 1
$ 7.100
Adhesivo monocomponente de alta resistencia formulado en base a poliuretano que cura por humedad ambiental.
Adhesivo epóxico titanio 25 gr
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo epóxico titanio 25 gr

0893 480 131 710 12
$ 4.106
Adhesivo bi-componente con base de titanio para la adhesión y reparación de superficies metálicas, especialmente acero, compatible con plásticos, madera, piedra, azulejo, etc.
Adhesivo epóxico super...
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo epóxico super rápido ESR 16 gr

0893 480 130 710 1
$ 2.390
Adhesivo bi-componente, libre de solventes con alto poder de adhesión, mecánica y químicamente muy resistente.
Adhesivo en spray 354 ml
No hay suficientes productos en stock
Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo en spray 354 ml

0890 910 055 710 1
$ 9.109
Adhesivo en spray de uso industrial, es un cemento de secado rápido que proporciona excelentes resultados en una amplia gama de materiales.
Adhesivo clavo líquido 310 ml
Disponible
Adhesivos y Pegamentos

Adhesivo clavo líquido 310 ml

0892 180 100 CL0 1
$ 2.190
Adhesivo y sellador monocomponente de base acrílica para la unión de gran variedad de materiales que elimina la necesidad de fijaciones mecánicas como clavos, tornillos, etc.
Mostrando 21-37 de 37 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.