Disponible Desbaste y Remoción Disco flap para vidrio 4 1/2" 115 mm grano 100 x 5 unidades 0578 313 019 601 1 $ 5.600 Disco laminado para el desbaste y acabado de vidrio, granito, mármol, cerámica, latón, bronce y piedras en general. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco flap para vidrio 4 1/2" 115 mm grano 120 x 5 unidades 0578 313 018 601 1 $ 5.600 Disco laminado para el desbaste y acabado de vidrio, granito, mármol, cerámica, latón, bronce y piedras en general. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco flap para acero inoxidable 4 1/2" grano 120 x 5 unidades 0579 587 311 961 10 $ 17.500 Disco laminado de grano cerámico 120 con plato de fibra de vidrio, especialmente diseñado para acero inoxidable. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco flap para acero inoxidable 4 1/2" grano 80 x 5 unidades 0579 587 318 961 10 $ 17.500 Disco laminado de grano cerámico 80 con plato de fibra de vidrio, especialmente diseñado para acero inoxidable. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco flap para acero inoxidable 4 1/2" grano 60 x 5 unidades 0579 587 316 961 10 $ 17.500 Disco laminado de grano cerámico 60 con plato de fibra de vidrio, especialmente diseñado para acero inoxidable. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco flap para acero inoxidable 4 1/2" grano 40 x 5 unidades 0579 587 314 961 10 $ 17.500 Disco laminado de grano cerámico 40 con plato de fibra de vidrio, especialmente diseñado para acero inoxidable. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Paño de fibra verde 155x225 mm grano 180 x 10 unidades 1585 100 CL0 10 $ 14.390 Ideales para eliminar pequeños arañazos o capas de oxidación. Para desbaste, limpieza, pulido y refinado de superficies en todos los tipos de metales, maderas y plásticos. Grano 180. Caja de 10 unidades. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Paño de fibra rojo 115x225 mm grano 320 x 10 unidades 1585 280 CL0 10 $ 14.390 Ideales para eliminar pequeños arañazos o capas de oxidación. Para desbaste, limpieza, pulido y refinado de superficies en todos los tipos de metales, maderas y plásticos. Grano 320. Caja de 10 unidades. Añadir al carrito
No hay suficientes productos en stock Desbaste y Remoción Paño de fibra gris 155x225 mm grano 600 x 10 unidades 1585 600 CL0 10 $ 14.390 Ideales para eliminar pequeños arañazos o capas de oxidación. Para desbaste, limpieza, pulido y refinado de superficies en todos los tipos de metales, maderas y plásticos. Grano 600. Caja de 10 unidades. vista
Disponible Desbaste y Remoción Disco removedor de nylon 7" 178 x 22,2 mm 0585 380 178 961 5 $ 14.390 Desarrollado para trabajos de remoción de pinturas, barnices, herrumbre y limpieza de cordones de soldadura. Excelente resistencia y buena durabilidad en todos los tipos de superficies. Diámetro de 7 pulgadas. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco removedor de nylon 4 1/2" 115 x 22,2 mm 0585 380 115 961 5 $ 7.850 Desarrollado para trabajos de remoción de pinturas, barnices, herrumbre y limpieza de cordones de soldadura. Excelente resistencia y buena durabilidad en todos los tipos de superficies. Diámetro de 4 1/2 pulgadas. Añadir al carrito
No hay suficientes productos en stock Desbaste y Remoción Disco flap para vidrio 4 1/2" 115 mm grano 80 x 5 unidades 0578 313 017 601 1 $ 5.565 Disco laminado para el desbaste y acabado de vidrio, granito, mármol, cerámica, latón, bronce y piedras en general. vista
Disponible Desbaste y Remoción Disco flap para vidrio 4 1/2" 115 mm grano 60 x 5 unidades 0578 313 016 601 1 1 Comentarios $ 5.565 Disco laminado para el desbaste y acabado de vidrio, granito, mármol, cerámica, latón, bronce y piedras en general. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco flap para acero 4 1/2" 115 mm grano 80 x 10 unidades 0579 581 318 961 5 $ 19.290 Disco flap para acero fabricados con láminas de alta densidad para un rendimiento superior en la remoción de material. Grano 80. Caja de 10 unidades. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco flap para acero 4 1/2" 115 mm grano 60 x 10 unidades 0579 581 316 961 5 $ 19.290 Disco flap para acero fabricados con láminas de alta densidad para un rendimiento superior en la remoción de material. Grano 60. Caja de 10 unidades. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco flap para acero 4 1/2" 115 mm grano 40 x 10 unidades 0579 581 314 961 5 $ 19.290 Disco flap para acero fabricados con láminas de alta densidad para un rendimiento superior en la remoción de material. Grano 40. Caja de 10 unidades. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco flap para acero 4 1/2" 115 mm grano 120 x 10 unidades 0579 581 311 961 5 $ 19.290 Disco flap para acero fabricados con láminas de alta densidad para un rendimiento superior en la remoción de material. Grano 120. Caja de 10 unidades. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco laminado de zirconio-corindon 4 1/2" grano 80 x 10 unidades 0579 430 318 961 10 $ 31.990 Disco laminado con plato de fibra de vidrio en varias capas, versión convexa. Prolongada vida útil gracias a la dureza del circonio-corindon. Grano 80. Caja de 10 unidades. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco laminado de zirconio-corindon 4 1/2" grano 60 x 10 unidades 0579 430 316 961 10 $ 31.990 Disco laminado con plato de fibra de vidrio en varias capas, versión convexa. Prolongada vida útil gracias a la dureza del circonio-corindon. Grano 60. Caja de 10 unidades. Añadir al carrito
Disponible Desbaste y Remoción Disco laminado de zirconio-corindon 4 1/2" grano 40 x 10 unidades 0579 430 314 961 10 $ 31.990 Disco laminado con plato de fibra de vidrio en varias capas, versión convexa. Prolongada vida útil gracias a la dureza del circonio-corindon. Grano 40. Caja de 10 unidades. Añadir al carrito