Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS STANDARD W-MAX

Limpiaparabrisas coche W-MAX
LIMPIAPARABRISAS STANDARD W-MAX 22-550MM
W-MAX

Nº de art. 5986890110
EAN 4066443010811
Precios visibles tras iniciar sesión
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS STANDARD W-MAX

Nº de art. 5986890110

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La escobilla limpiaparabrisas es un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de unas láminas de goma, fijadas a una estructura metálica.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Vehículos ligeros y pesados

Longitud

550 mm

Longitud en pulgadas

22

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas