Llave ajustable fosfatada
Llave de boca ajustable W-MAX
LLAVE AJUSTABLE FOSFATADO 6 W-MAX
W-MAX
Nº de art.
5986412240
EAN 4066443011610
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta manual para apretar y fijar tuercas, tornillos y pernos en tuberías y lugares de difícil acceso. Su sistema de apertura, le hace posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas.
Ventajas
- Amplio campo de aplicación
- Alta durabilidad y resistencia a la corrosión
Características
- Fabricado en acero al carbono
- Acabado en mango oscurecido y cabeza pulida
- Para trabajo pesado
Aviso
Nunca use esta herramienta como martillo para evitar daños no deseados. Nunca lo utilice para el apriete final y el aflojamiento inicial. Nunca utilice accesorios para extender la herramienta.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Instrucciones
Evite limpiar las herramientas con disolventes o químicos que pudieran dañar el material. El usuario siempre debe tirar de la herramienta hacia él. Utilice siempre gafas protectoras y guantes.