Alicate Electricista W-Max
Crimpadora W-MAX
ALICATE ELECTRICISTA W-MAX
W-MAX
Nº de art.
5986411061
EAN 4061975999139
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alicate para crimpar terminales
Características
- Hecho de acero al carbono
- Para crimpar terminales aislados y no aislados: 0,5mm² a 1,00mm² 1,5mm² a 2,5mm² - 4,0mm² a 6,0mm².
- Alambres sin recubrimiento: 0.75mm² a 6.0mm².
Ventaja
- Práctico display de cartón que permite ser colgado en exhibidor
- Resistente fabricación
- Facilita el trabajo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)