Alicate Punta Larga 6'' W-Max
Alicate punta larga W-MAX
ALICATE PUNTA LARGA 6 W-MAX
W-MAX
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Fabricado en acero al cromo vanadio
- Hoja de corte con dureza de 52 - 58 HRC
- Acabado superficial pulido
Ventajas
- Su punta permite alcanzar objetos de difícil acceso
- Mango bicomponete y ergonómico que proporciona mejor agarre y por lo tanto mayor transmisión de fuerza, mayor control y comodidad
- Guarda para proteger la mano del operario
Nunca utilice esta herramienta para trabajos en redes eléctricas energizadas. Nunca realice reparaciones con cinta aislante en cables dañados por riesgo a accidentes. Herramienta con mango NO aislado. Nunca utilice el alicate con el mango dañado, sustitúyalo por uno nuevo.
Hojas de datos(X)
Utilice siempre gafas de seguridad cuando corte con alicates. Evite limpiar las herramientas con disolventes o químicos que pudieran dañar el material. Nunca use esta herramienta como martillo para evitar daños no deseados. No utilizar para aflojar o apretar tuercas o tornillos ya que puede dañarlos.