Alicate de Corte Diagonal 6''
Alicate de corte diagonal W-MAX
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 W-MAX
W-MAX
Nº de art.
5986411010
EAN 4066443011092
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta manual adecuada para cortar cables y alambres
Características
- Fabricado en acero al cromo vanadio
- Hoja de corte con dureza de 52 - 58 HRC
- Acabado niquelado
Ventajas
- Mango bicomponente y ergonómico
- Mango con guarda para proteger la mano del operario
Aviso
Nunca use esta herramienta como martillo para evitar daños no deseados. Nunca utilice esta herramienta para trabajos en redes eléctricas energizadas. Evite limpiar las herramientas con disolventes o químicos. Nunca realice reparaciones con cinta aislante en cables dañados por riesgo a accidentes.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Instrucciones
Utilice siempre gafas de seguridad cuando corte con alicates.