Disco de corte diamantado para madera W-MAX WOOD VACCUM
Disco de corte para madera WOOD VACUUM W-MAX
DISCO DIAMANTADO PARA MADERA 115MM
W-MAX
Nº de art.
5986221801
EAN 4066443008160
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Disco con segmentos diamantados para trabajos de corte con amoladora en madera y MDF. Desarrollado con granos de carburo de tungsteno para el corte de madera en general.
- Excelente velocidad de corte.
- Excelente resistencia al uso.
- Gran precisión.
- Producido con granos de carburo de tungsteno soldados con láser para garantizar un corte rápido, suave y con un alto nivel de seguridad, evitando contragolpes.
- Tiene un diseño con aberturas de ventilación que permiten que el disco se enfríe durante el corte y evitan la deformación por calentamiento.
- Apto para corte en seco.
Aviso
- Producto no apto para acabado de corte en superficies con recubrimientos como melanina, fórmica, entre otros.
- Nunca exceda la velocidad máxima indicada en el disco y utilice máquinas específicamente desarrolladas para la operación.
- Nunca utilice el disco en la dirección opuesta a la indicada.
- Nunca utilizar el disco si el orificio de montaje no se adapta perfectamente al eje de la máquina, que debe limpiarse adecuadamente junto con su brida de fijación.
- Nunca utilice el disco sin la funda protectora de la máquina. Además de ser peligroso ante posibles roturas, el desplazamiento de aire generado por la operación puede crear vibraciones en el disco, afectando la calidad del corte y su vida útil.
- Nunca utilice el disco si tiene deformaciones o piezas dañadas, agrietadas o sueltas.
- Nunca cortar materiales que no estén correctamente fijados mediante abrazaderas o soportes, bajo riesgo de oscilaciones, que podrían provocar mala calidad de corte e incluso accidentes con desprendimiento del material o rotura del disco.
- Nunca corte materiales que no sean adecuados para las cuchillas, con riesgo de mal rendimiento, calidad de corte, reducción de la vida útil o rotura de dientes de la cuchilla.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuado para utilizar con amoladora 4 1/2" (115 mm).
Se puede utilizar para cortar madera, aglomerado, MDF, tarimas laminadas, plástico, PVC y especialmente madera de construcción con restos de hormigón e incluso madera con clavos.
InstruccionesSeguir las instrucciones de montaje y ajuste del disco exactamente como especifica el fabricante en el manual de instrucciones de cada máquina.