Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco diamantado W-MAX 115 mm segmentado

Disco de diamante W-MAX segmentado
DISCO DIAMANTADO W-MAX 115 SEGMENTAD
W-MAX

Nº de art. 5986221302
EAN 4061975992581
Precios visibles tras iniciar sesión
Disco diamantado W-MAX 115 mm segmentado

Nº de art. 5986221302

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Los discos diamantados de corte W-MAX son producidos para atender aplicaciones generales de corte en piedra y albañilería en obras.
  • Optima relación corte, durabilidad en obras.

  • Disco especial para corte de granito, albañilería, ladrillo, teja y piedras en general.

  • Certificación EN 13236.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Utilizado en máquinas portátiles para cortes de materiales diversos en obras.

Diámetro (Ø)

115 mm

Orificio de perforación

22.23 mm

Altura del segmento

10 mm

Grosor del segmento

2.2 mm

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s