Cinta selladora de roscas PTFE
Cinta selladora de roscas de PTFE, fina W-MAX
CINTA SELLA ROSCA 12MMX5M W-MAX
W-MAX
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente a todos los materiales agresivos
No se adhiere ni se hincha
Por lo tanto, evita el agarrotamiento de la rosca
Permite la alineación de la conexión roscada, incluido el desenroscado limitado
Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.
Hojas de datos(X)
Se utiliza para sellar las conexiones roscadas
Dado que la temperatura y la presión son interdependientes, no se pueden llevar a su máximo nivel de forma simultánea. Además, las especificaciones dependen del material en cuestión. Por lo tanto, estas especificaciones únicamente se pueden utilizar con carácter orientativo, debido a la amplia variedad de opciones de aplicación.
Material | Politetrafluoroetileno |
Peso de recubrimiento por m² | 300 g |
Grosor | 0.07 mm |
Anchura | 12 mm |
Longitud | 5 m |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -180 hasta 270 °C |
Presión máxima | 16 N/mm² |