Kit de montaje surtido para junta tórica 8 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Kit de montaje de juntas tóricas 8 piezas Sysko
-RG-O-SET-5X1M-SYSKO


Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para la fabricación rápida y sencilla de juntas tóricas
- NBR es una denominación química: Goma de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistencia térmica: de -30 °C a +100 °C
- Resistente a medios: Aceite, gasolina, grasa, hidrocarburos alifáticos (propano, butano, aceites minerales), ácidos diluidos y álcalis
La norma DIN ISO 3302-1, clase de tolerancia E1 se aplica a la tolerancia dimensional
Hojas de datos(X)
Astilleros, ingeniería mecánica, operaciones de transporte, talleres de reparación de automóviles, talleres de reparación de maquinaria agrícola y motocicletas, compañías de autobuses, etc.
Material | Caucho de nitrilo butadieno (NBR) |
Color | Negro |
Dimensiones del sistema | 4.4.1 |
Número de piezas en el surtido/juego | 8 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 1807,100 g |
Compatible con RoHS | Sí |

AY-CUTTINGCHUCK-SEALCORD-(RG-O)

MALETIN VACIO 4.4.1 TAPA NEGRA

JUNTA-TORICA-NBR70-NEGRO-1M-D8,4

CUTTER-RED-H9MM-L140MM
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades