Surtido de arandelas de seguridad para orificios
Acero resorte DIN 472 fosf. acei. 1050 pz. Sysko
CRCLIP-SET-DIN472-1050PCS-SYSKO
Nº de art. 5964043900
EAN 4046777622454
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
1050 piezas en maletín de sistema 4.4.1. DIN 472 J, banda elástica de acero, fosfatado y aceitado, D: 8-30 mm
Surtido de 1050 piezas
- 25 arandelas de seguridad de Ø 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30
- 50 arandelas de seguridad de Ø 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
- 100 arandelas de seguridad de Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Normas | DIN 472 |
Material | Acero |
Superficie | Fosfatado |
Número de piezas en el surtido/juego | 1050 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 2450,000 g |
Compatible con RoHS | Sí |
incluye:
100
x
ASEG-DIN472-J-11X1,0
Cantidad:
100
x
50
x
ASEG-DIN472-J-14X1,0
Cantidad:
50
x
50
x
ASEG-DIN472-J-17X1,0
Cantidad:
50
x
100
x
ASEG-DIN472-J-8X0,8
Cantidad:
100
x
100
x
ASEG-DIN472-J-9X0,8
Cantidad:
100
x
1
x
MALETIN VACIO 4.4.1 TAPA NEGRA
Descripción:
370 x 278 x 85 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad:
1
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.