Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

PIEZA DESLIZANTE DE 3/8 DE PULGADA

Conector de 3/8", 3 vías, REDSTRIPE
ADAPTADOR CUADRANTE 3/8 A 1/2 REDSTRIPE

Nº de art. 5763038904
EAN 4099618142888

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
PIEZA DESLIZANTE DE 3/8 DE PULGADA

Nº de art. 5763038904

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para aplicaciones de alto par de apriete. El uso de la pieza deslizante junto con una barra en T proporciona más apalancamiento y par de apriete.
Versátil: adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción y la maquinaria hasta la automoción y la industria.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el accesorio adecuado; una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.



Ranura de retención de bola


Sujeta el accesorio de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta (S1)

1/2 pulgadas

Accionamiento (S2)

3/8 pulgadas

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

24 mm

Longitud (L1)

44 mm