PIEZA DESLIZANTE DE 1/4 DE PULGADA
Conector de 1/4", 3 vías, REDSTRIPE
ADAPTADOR CUADRANTE 1/4 A 3/8 REDSTRIPE
Nº de art. 5763014904
EAN 4099618139659
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versátil: adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción y la maquinaria hasta la automoción y la industria.
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el accesorio adecuado - una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.
Ranura de retención de bola
Sujeta el accesorio de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta (S1) | 3/8 pulgadas |
Accionamiento (S2) | 1/4 pulgada |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 18,8 mm |
Longitud (L1) | 28 mm |