Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

INSERTO DE VASO DE ¼ PULGADA PARA TORNILLOS TX, CORTO

Llave de vaso de 1/4" TX con orificio REDSTRIPE
DADO-1/4"-TX27-ORIFICIO-REDSTRIPE

Nº de art. 5763014330

EAN 4099618142918

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
INSERTO DE VASO DE ¼ PULGADA PARA TORNILLOS TX, CORTO

Nº de art. 5763014330

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para aplicaciones de alto par de apriete. El uso de puntas TX lo hace mucho más seguro que los destornilladores normales y permite una mayor transmisión del par de apriete, por lo que los tornillos y pernos se pueden apretar de forma más segura. Ampliamente utilizados en aplicaciones en vehículos, motocicletas, bicicletas, sistemas informáticos, unidades de disco duro y electrónica de consumo.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado - una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.



Ranura de retención de bola


Sujeta el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.



Agarre firme


El moleteado situado alrededor de la copa del vaso, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

TX con orificio

Tamaño de la punta

TX27

Longitud (L1)

37,5 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

12 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado