DESTORNILLADOR CON MANGO EN T (TX)
Destornill. mango en T TX c/ hoja later. REDSTRIPE
LLAVE MANGO T 140MM TX40
Nº de art. 5751140006
EAN 4065746008372

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hoja de acero S2
S2 significa aleación de acero (sustancia formada por la combinación de dos o más metales). En comparación con los metales puros, las aleaciones tienen mejores propiedades, como la resistencia a los golpes. El acero S2 dota a la herramienta de una hoja difícil de romper, pero lo suficientemente flexible para resistir la torsión (movimiento de giro), ya que este es un movimiento característico cuando se utilizan destornilladores.
Mango 2K
2K es la abreviatura de “2 componentes”. Está formado por una mezcla de un plástico rígido y resistente (PP o polipropileno) con un material antideslizante y blando conocido como TPR (caucho termoplástico). Ofrece un mango acolchado y con agarre, lo que garantiza la comodidad durante un uso prolongado, incluso con las manos grasientas.
Punta no magnética
No atraerá limaduras ni virutas metálicas, que podrían obstruir las roscas o la cabeza del tornillo.
Hoja cilíndrica
Permite alcanzar mayores niveles de par de apriete con la ayuda de una llave o alicate acoplado a la hoja.
Amplio movimiento angular
Permite una movilidad extrema con un amplio movimiento de hasta 30 grados cuando se trabaja en espacios reducidos o con muy poco espacio libre.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.
Diseño versátil
Los destornilladores RedStripe están fabricados pensando en la comodidad. Su parte inferior presenta un orificio, lo que lo hace apto para comercios minoristas, y funciona como orificio para cordón, lo que permite atarlo y llevarlo fácilmente cuando se trabaja en alturas.
Hojas de datos(X)
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Tamaño de la punta | TX40 |
Longitud (L1) | 201 mm |
Longitud de hoja (L2) | 140 mm |
Longitud de la punta lateral del destornillador (B2) | 18 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 61 mm |
Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta lateral (BxCxD) | 61 x 91 x 18 mm |
Superficie | Cromado |