Radial angular EAG 115C
Radial angular EAG 11-115-C
AMOLADORA EWS 11-115C-CLASSIC 220V
Nº de art.
5717005010
EAN 4046777731774
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Potente radial angular de 1100 W con control de velocidad constante para corte y amolado medios
- Potencia ultramotor de 1100 W con aplicación de controlador electrónico
- Vida útil del motor mejorada con la aplicación de protección contra el polvo del motor
- Desconexión automática del cepillo para mejorar la durabilidad de la herramienta
- Botón pulsador de bloqueo del husillo para un cambio más fácil de los discos de desbaste
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1100 W |
Velocidad a ralentí máxima | 11000 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 115 mm |
Peso de la máquina | 1,6 kg |
Longitud del cable | 2 m |