Martillo percutor, ERHD 28-MLS
Martillo percutor, ERHD 28-MLS
ROTOMARTILLO SDS PLUS MASTER M28
Nº de art.
5717002011
EAN 4046777727562
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Light hammer drill with outstanding impact strength of 3,2J for light drilling, hammering and chiselling in construction.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 220 V/AC |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 800 W |
Tasa de impacto mínima/máxima | 1-4000 U/min(rpm) |
Peso de la máquina | 2.9 kg |
Longitud del cable | 2 m |