Casco para soldar Veldo
Casco para soldar Veldo
MASCARA SOLDAR
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Configuración DNC: 9-13
- Sensor de velocidad: 0,2 s
- carrera útil: 98x43 mm
- Alimentación: Células solares
- Dos sensores ópticos
- Carcasa de plástico a prueba de golpes de alta calidad
- Peso: 460 g
De acuerdo con el estándar CE
Hojas de datos(X)
Soldadura, desbaste
Translucidez cuando está activado | Nivel de protección 9-13 |
Anchura del estuche x altura del estuche x grosor del estuche | 110 x 90 x 9 mm |
Anchura del campo de visión x altura del campo de visión | 98 x 43 mm |
Suministro de energía | Células solares; no requieren cambio de batería |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 55 hasta -5 °C |
Clase de protección IP | IP 01 |
Normas | EN 175, EN 379 |
Material | PI - Poliamida |
Tiempo mínimo/máximo de cambio de oscuro a claro | 0,25-0,8 s |
Color | Negro |
Nivel de protección mínimo/máximo | 0: no aplicable-2 |
Tiempo mínimo de cambio de oscuro a claro | 0.25 s |
Peso del producto (por artículo) | 460 g |
Tiempo de cambio de claro a oscuro | 0.2 ms |