Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tuerca remachable con cabeza avellanada pequeña Acero cincado, pasivado azul

Cabeza avellanada pequeña acero zincado abierto
TU-REM-ZEBRA-(A2B)-9,0X4,7-M3

Nº de art. 091730

EAN 4046778982373

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tuerca remachable con cabeza avellanada pequeña Acero cincado, pasivado azul

Nº de art. 091730

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Las tuercas remachables pueden utilizarse como conexiones remachables y atornilladas. En consecuencia, ofrecen uniones firmes y capacidad para montar fácilmente componentes adicionales mediante tornillos convencionales

  • Instalación desde un lado, por lo que se puede emplear también en perfiles cerrados

  • Instalación sencilla, rápida y prácticamente automática

  • No es necesario avellanar los orificios perforados

  • Calidad de la instalación siempre alta

  • Conexión resistente a la rotación con rosca de soporte de carga

  • Eficiencia mejorada gracias a un trabajo más rápido, a las conexiones seguras y al aumento de calidad
Aviso

Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Producto especialmente indicado para lograr una alta resistencia al giro en materiales blandos, como aluminio, madera, plástico, etc.

Tipo de rosca x diámetro nominal (D)

M3

Diámetro de la cabeza (d1)

5,3 mm

Diámetro exterior (d2)

4,7 mm

Longitud (l1)

9 mm

Altura de la cabeza (k1)

0,40 mm

Rango de agarre mínimo/máximo (s1)

0,3-1,5 mm

Material

Acero

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Carga de fractura de tensión

4000 N

Carga de fractura de tensión

1500 N

Par de apriete máximo

1,2 Nm

Diámetro del orificio de perforación

4,8 mm

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada pequeña