Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Paño de microfibra Clean & Polish

Bayeta microactiva Clean&Polish
PAÑO MICROFIBRA ESPECIAL NEGRO 400X400MM

Nº de art. 0899900150
EAN 4050641663252

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Paño de microfibra Clean & Polish

Nº de art. 0899900150

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El paño de alta tecnología para la limpieza óptima de superficies lisas

Una fibra de 2 componentes garantiza una limpieza y pulido óptimos para todas las superficies lisas: un 40 % menos de esfuerzo


  • No deja manchas

  • Durabilidad y robustez

  • Bayeta a prueba de desgarros, resistente a tirones

  • Sin pelusas

  • Resistencia a los disolventes
Aviso

Si se utiliza para suciedad resistente, como la de aceite o grasa, el paño se puede lavar a máquina a una temperatura de hasta 60 °C con detergentes habituales. El paño no debe secarse en secadora.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para limpiar todas las superficies lisas como vidrio, cromo, pintura, acero inoxidable, acrílico, plástico, aluminio y cerámica.


Una fibra excepcional fina de 2 componentes que se separa en múltiples filamentos y se aúna para conformar una supertela mediante un procedimiento de tecnología avanzada. Las fibras afiladas aflojan la suciedad de la superficie y garantizan que la limpieza sea efectiva.

Instrucciones

El paño debe aclararse bien con agua limpia y escurrirse antes de utilizarse. A continuación, la superficie se puede limpiar en húmedo o en seco.

Material

70 % poliéster, 30 % poliamida

Longitud x anchura

40 x 40 cm

Color

Antracita

Longitud

40 cm

Anchura

40 cm

Peso de recubrimiento por m²

170 g

Peso del producto (por artículo)

29.600 g

Resistencia contra

Disolvente