Paño de limpieza Tex-Wipe Para la limpieza sin pelusas de superficies en los sectores de automoción, metalurgia y pintura
Paño de limpieza Wipe 500 Tex




Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Durabilidad y robustez
- Una limpieza óptima
- Paño resistente a desgarros para limpiar superficies finas y rugosas
Muy versátil
- Producto apto para superficies pintadas, de metal y de madera lisas
- Elimina manchas de agua, aceite y grasa; resistente a ácidos, bases y disolventes en determinadas situaciones
- Alta capacidad de absorción
- Sin silicona
El paño de limpieza tiene una excelente resistencia a la mayoría de los disolventes disponibles en el mercado y es resistente a ácidos y bases en algunos casos.
Hojas de datos(X)
Wipe 500 Tex es apto para la limpieza de superficies en diversos sectores (automoción, metalurgia, construcción de cocinas, impresoras, zonas de producción). También es ideal para limpiar superficies de vidrio. Es posible eliminar la suciedad (p. ej., los aceites, lubricantes y grasas) con el paño de limpieza. Gracias a la elevada resistencia al desgarro del paño, también es posible eliminar suciedad más gruesa de las superficies, como virutas y rebordes.
Limpie la superficie con el paño. Es posible potenciar su efecto limpiador si utiliza productos de limpieza Würth.
Contenedor | Rollo |
Ausführung | Artículo en rollo |
Longitud de chapa x anchura de chapa | 38 x 32 cm |
Flächengewicht pro m² | 70 g |
Farbe | Azul |
Longitud x anchura | 19000 x 32 cm |
Número de cortes | 500 Uds |
Longitud de lámina | 38 cm |
Ancho de lámina | 32 cm |
Matière | PP - Polipropileno |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!