Tapones para los oídos x-100
Tapones para los oídos x-100
TAPONES AUDITIVOS X-100 200PARES
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelentes propiedades aislantes
Excelente reconocimiento de voz
Muy cómodo para una máxima aceptación por parte del usuario
La superficie cerrada evita la penetración de cuerpos extraños y partículas de suciedad en los tapones
La forma en X grabada ofrece numerosas ventajas:
- Reduce la presión de contacto en la entrada del canal auditivo
- Ajuste suave y óptimo al canal auditivo
- Rápido y sencillo de insertar correctamente
- Fáciles de quitar
Hojas de datos(X)
Para trabajos con ruido prolongado que afecte a las operaciones
Valor de atenuación SNR | 37 dB |
Valor de atenuación L | 34 dB |
Valor de atenuación M | 35 dB |
Valor de atenuación H | 36 dB |
Contenedor | Desenrollador desechable |
Diseño | Por pares en bolsas de polietileno |
Número de tapones para los oídos | 200 par |
Color | Verde neón |
Normas | EN 352, AS/NZS 1270 |