Gafas de seguridad Kinetic
Gafas de seguridad Kinetic
LESNTES DE SEGURIDAD KINETIC GRIS
Nº de art.
0899103209
EAN 4058794430639
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gafas de seguridad ligeras con estilo y comodidad
- Lente de policarbonato con revestimiento antiniebla W2X
- Las lentes suspendidas proporcionan un aspecto elegante, un ajuste cómodo, una vista panorámica y la máxima protección
- Montura ligera
- Patillas acolchadas y con carraca
- La pieza de la nariz incorporada asegura el cristal y evita que se deslice
- La lente de policarbonato resistente a los arañazos proporciona un 99 % de protección UVA/B/C
- La lente curva con base de 9,75 proporciona una protección lateral completa sin cortes que distraigan ni protecciones laterales de tipo tradicional
Aviso
Con aprobación SEI CAN/CSA Z94.3-15
Supera los requisitos de alto impacto ANSI Z87.1
Con aprobación CE EN166
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Uso general para aplicaciones de interior o exterior que requieren protección contra impactos, polvo y productos químicos
Color de la lente de seguridad | Gris |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 280 nm |
Resistencia mecánica | A (190 m/s) |
Productgewicht (per stuk) | 28.000 g |