Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Gafas de seguridad Estándar

Gafas de seguridad convencionales
LENTES SEGURIDAD TRENDUS INCOLORO

Nº de art. 0899103120

EAN 4045989636990

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Gafas de seguridad Estándar

Nº de art. 0899103120

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño integral para ofrecer la máxima protección lateral.
  • Lentes y montura de policarbonato de calidad excepcional

  • Diseño deportivo y dinámico

  • Resistente a los arañazos y los impactos

Certificación CE; cumple con la norma EN 166-2001


Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color de la lente de seguridad

Transparente

Material de la lente de seguridad

Policarbonato

Protección UV

380 nm

Estándar EN

166, 170

Resistencia mecánica

F (45 m/s)

Normativa australiana

AS/NZS 1337

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 F

Peso del producto (por artículo)

32,000 g

Revestimiento del panel protector

Exterior resistente a los arañazos, Interior resistente a los arañazos