Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Revestimiento protector de contacto

Spray para contactos SL
LACA-AISL.CONTACTOS-ELECTR.SL-200ML

Nº de art. 089370

EAN 4046777646504

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Revestimiento protector de contacto

Nº de art. 089370

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Laca protectora en spray transparente

Previene y corrige cortocircuitos menores en transformadores y bobinas



Previene cortocircuitos en zonas de alta y baja tensión



Forma un film protector flexible y brillante


  • Aísla y sella

  • Protege contra el agua, los ácidos diluidos, las bases y la corrosión


Se adhiere a metales como cobre, latón, acero, cromo o aluminio

Aviso

El aerosol para contactos SL debe secarse por completo antes de volver a poner en marcha el sistema eléctrico. No trabaje mientras haya corriente. El producto es altamente inflamable. El recipiente está presurizado. Proteger de la luz solar y temperaturas superiores a 50 °C. Dé la vuelta a la lata y rocíe después de su uso. Antes de la aplicación, compruebe la compatibilidad del material del producto.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; pruebe el producto antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y uso. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio se realiza sin la asunción de responsabilidad alguna, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro alcance de servicios especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Sella todo tipo de cables eléctricos. Aísla, sella y protege el cableado y los conectores de la corrosión y la contaminación.

Instrucciones

Aplíquese desde una distancia aproximada de 25 cm a temperatura ambiente rociando la superficie correspondiente previamente limpiada.

Contenido

200 ml

Densidad

0,839 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C