Grasa de silicona en spray
Grasa de silicona en spray
WUERTH GRASA SILICONA 500ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Buena protección contra la humedad y la corrosión gracias a sus excelentes propiedades hidrófugas
- Excelentes propiedades de deslizamiento y lubricación en casi todas las superficies
- Excepcional resistencia eléctrica
- Excelente efecto aislante
- Sin ácidos ni resinas
- Color: Transparente en el momento de rociarlo. Deja una película cristalina neblinosa una vez seco
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Grasa lubricante a base de polidimetilsiloxano, vítrea, transparente e hidrófuga extremadamente eficaz.
Agite el producto antes de usarlo. Pulverice una capa fina sobre la superficie que vaya a tratar y espere a que se seque el disolvente.
![]() | |
Base química | Polidimetilsiloxano |
Color | Transparente, translúcido, opaco |
Contenido | 500 ml |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Densidad | 0.895 g/cm³ |
Densidad/condiciones | 0,895 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Peso del contenido | 324.4 g |
Resistencia a temperatura máxima | 300 °C |