Pumlimento Fine Polish “Paso 2”
Pulimento FINE POLISH Paso 2
PULIMENTO FINE POLISH PASO 2-1KG
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pulimento líquido corte medio para seguir con el proceso de micropulido sobre pinturas y lacas endurecidas.
Pulimento de alta calidad y rendimiento que no altera los colores de los vehículos.
No mancha gomas ni plásticos.
Fácil aplicación y eliminación.
- Fácil de limpiar por su compuesto en base a agua.
- No es graso
- Durante la aplicación se convierte en polvo y no se adhiere a la superficie
Eliminar las marcas de lijado de granos finos dejando un brillo perfectamente uniforme.
- Entre sus cualidades se encuentra su acción de acabado.
- Asegura buenos niveles de rendimiento tanto aplicándolo a mano como con máquina
Se puede aplicar en lugares cerrados con poca ventilación
- No es perjudicial para la salud
- No deja polvo en suspensión después del pulido
- Posee un agradable aroma
Puede ser aplicado a mano pero se recomienda aplicar con máquina
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Es un producto de Pulido con microabrasivos desarrollado especialmente para el repintado automotriz, capaz de eliminar sin mucho riesgo de lijado y aumentar el brillo en la superficie.
Compatible con pinturas lisas y metalizadas.
La superficie a trabajar debe estar limpia y seca para evitar poner en peligro los resultados de su aplicación, preferiblemente para la limpieza de superficies se recomienda el eliminador de siliconas Würth. Lijar si es necesario en las superficies para la identificación de áreas críticas. Si aplicamos a mano realizar movimientos circulares. Terminar con un paño microactivo Würth.
Base química | Agua |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!