Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Limpiador de taller BMF

Limpiador de taller BMF
LIMPIADOR UNIVERSAL BMF, 5L

Nº de art. 08931182

EAN 4046777346527

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Limpiador de taller BMF

Nº de art. 08931182

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Limpiador respetuoso con el medioambiente para talleres, maquinaria y vehículos
  • Sin fosfatos, disolventes ni sustancias corrosivas

  • Se puede utilizar con equipos mecánicos, a mano y en dispositivos de alta presión

  • Ofrece una excelente potencia para eliminar grasas, pero sigue siendo suave y delicado con los materiales

  • No provoca daños en pintura, goma ni plásticos

  • Valor de pH: 9,4

  • Sin silicona

  • Sin AOX
Área de aplicación

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para limpiar todas las superficies resistentes al agua.

Instrucciones

Diluya el producto con agua, luego aplíquelo en el área sucia. Deje que actúe un poco de tiempo, luego retire con un paño o enjuague con agua.


El agua caliente refuerza el efecto de limpieza.


Concentración para aplicación: manual 3-50 %; dispositivo de alta presión 3-5 %; máquinas de limpieza de suelos 3-10 %.

Contenido

5 l

Base química

Tensioactivo alcalino

Olor/fragancia

Afrutado

Color

Amarillo brillante

pH neutro

No

Valor de pH

9,4

Densidad

1,04 g/cm³

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones de densidad

a 20°C

Sin AOX

Sin silicona

Biodegradable

Contenedor

Bidón

Peso del contenido

5,2 kg