Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pegamento rápido Klebfix

Adhesivo estructural cianoacrilato, Klebfix
PEGAMENTO SUPER RÁPIDO 20 GR

Nº de art. 089309

EAN 4058794351248

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pegamento rápido Klebfix

Nº de art. 089309

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para pegar piezas de metal, plástico y caucho entre sí en cuestión de segundos

Cierre especial inteligente


  • Dispensación precisa

  • Las puntas no se taponan


Pega en segundos


  • Es posible un procesamiento posterior inmediato

  • Reparaciones rápidas

  • Es posible realizar diseños sencillos sin materiales de fijación adicionales


Alto nivel de resistencia al paso del tiempo y las condiciones climáticas



Sin disolvente ni silicona

Prueba de rendimiento

Registro NSF, clase P1, n.º reg. 151993


Certificado NSF de acuerdo con la norma NSF/ANSI 61 para su uso en agua de servicio y agua potable

Aviso
  • Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.

  • Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.

  • Debido a la presión de vapor del líquido adhesivo, el secado lento del exceso de producto en torno al área adhesiva puede resultar en un residuo blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con isopropanol o acetona. Sin embargo, es muy importante observar que las superficies de las piezas que se van a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 en 1
Klebfix
4 en 1
Aplicación
con brocha
Klebfix
GAN
Klebfix
2 componentes
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Superficies pintadasSuperficies pintadas
Madera y materiales de maderaMadera (MDF, aglomerado)
Paneles de madera laminada
(Resopal, Ultrapas)
Paneles decorativos
Corcho
Piedra y materiales de construcciónHormigón
Superficies bituminosas
Hormigón celular, yeso, cartón yeso
Piedra sintética (Corian, Varicor)
HPL
Piedra natural (mármol, granito)⚫1
Piedra
Planchas de fibrocemento
OtrosEsmalte⚫1
Vidrio
Fibra de vidrio
Espejo⚫1
Porcelana, cerámica, azulejos
Papel
Cartón
Malla
Cuero
MetalAluminio ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Plomo
Acero inoxidable
Cobre
Latón
Acero/hierro
Zinc
PlásticosABS
GRP⚫1
EPDM
Caucho
Espumas rígidas⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreno
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamida
Policarbonato (PC)
Poliestireno⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicona⚫1
Poliestireno extruido⚫1⚫1

Registro NSF, clase P1, n.º reg. 151993


Certificado NSF de acuerdo con la norma NSF/ANSI 61 para su uso en agua de servicio y agua potable

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la ficha técnica.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Pegamento superrápido para adherir piezas de metal, plástico y caucho entre sí.

Instrucciones

Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.

Base química

Éster de ácido cianoacrilato

Color

Transparente

Densidad

1,06 g/cm³

Viscosidad mínima/máxima

20-40 mPas

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

14 N/mm²

Capacidad de elasticidad

2 %

Tamaño máximo del espacio de pegado

0,1 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +80 °C

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 80 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Sin silicona

Sin disolventes

Vida útil desde la producción/condiciones

15 mes / a temperatura ambiente

Contenido

19 ml

Peso del contenido

20 g

Valores de resistencia a la cizalladura y a la tracción de acuerdo con la norma DIN EN 1465
Material Valores típicos de resistencia a la cizalladura y a la tracción (N/mm²)
Acero 60-90 segundos > 22
Aluminio 60-90 segundos >
PA 20-30 segundos 8-12
PVC 20-30 segundos 10-20*
Policarbonato 10-15 segundos 10-20*
POM 30-40 segundos
EPDM 5-9 segundos > 10*
Neopreno 3-5 segundos > 10*
*Rotura del material
Suave al tacto tras
Aluminio-aluminio 60-90 segundos
SBR/SBR 2-4 segundos
Policarbonato-policarbonato 10-15 segundos
EPDM/EPDM 5-9 segundos
La velocidad de curado se acelera mediante el activador
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Guante de PVC muy robusto y sumergible con tejido de refuerzo de algodón
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas