Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pulverizador a presión Resistente a los disolventes

Pulverizador a presión para disolvente
PULVERIZADOR A PRESION 1L

Nº de art. 0891503001

EAN 4046777029239

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pulverizador a presión Resistente a los disolventes

Nº de art. 0891503001

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para el procesamiento sencillo de productos que contienen disolventes en bidones o garrafas

Extracción manual segura de recipientes portátiles



Fácil de abrir gracias a sus elementos superficiales táctiles



Pulverizador a presión robusto y ergonómico con empuñadura larga


  • Trabajo con menos fatiga gracias a su baja fuerza de accionamiento

  • También se puede fijar al carro de taller


Etiqueta personalizable


  • Espacio para etiquetar el líquido contenido

  • Campos adicionales para instrucciones de seguridad


Buena estabilidad gracias a su forma cónica

Aviso

Para limpiadores a base de disolventes (no apta para limpiadores potentes, diluyentes universales y limpiadores de piezas y conjuntos 1A ni disolventes polares como la acetona o el etanol)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico

Color

Blanco, Negro, Gris

Diámetro

100 mm

Altura

275 mm

Contenido

1 l

Lista de resistencias
La máxima
concentración
Resistente a los disolventes y capacidad para 360° (GRIS) Resistente a los ácidos (ROJO) Resistente a las bases (álcalis) (AZUL)
PA FKM PP FKM PP EPDM
Pulverizadores a presión 0891 503 001
0891 503 360
0891 503 030 0891 503 031
HIDROCARBUROS
ALIFÁTICOS
Propano (líquido) 100 % + - -
Nafta 100 % + - -
Isooctano 100 % + - -
n-decano 100 % + - -
n-hexano 100 % + - -
n-heptano 100 % + - -
n-pentano 100 % + - -
Petróleo 100 % + - -
HIDROCARBUROS
AROMÁTICOS
Limoneno 100 % + - -
Ciclohexano 100 % + - -
Benceno 100 % - - -
Tolueno 40 % + - -
Naftaleno 100 % + - -
Xileno 100 % + - -
CRUDO Y SUS DERIVADOS Aceite mineral 100 % + - -
Diésel 100 % + - -
Gasolina 100 % + - -
Queroseno 100 % + - -
Aguarrás 100 % + - -
ÁCIDOS Ácido ftalico 100 % - - +
Ácido cítrico 10 % - + +
Ácido cítrico 30 % - + +
Ácido fosfórico 30 % - + +
Ácido nítrico 10 % - + -
Ácido sulfúrico 10 % - + -
Ácido sulfúrico 94 % - - -
Ácido acético 5 % - - +
Ácido silícico 100 % - + +
Ácido pelargónico (ingrediente activo sustituto: glifosato) 18% - + -
Ácido oxálico 100 % - + +
Ácido metanoico 75% - - +
ALCOHOLES Butanol 100 % - + -
Propanol 100 % - + -
Alcohol amílico 100 % + + -
Etanol 100 % - + +
Isopropanol 100 % + + +
Metanol 100 % - - +
ALCALINOS Y CETONAS Acetona 100 % - - +
Hidróxido de sodio sosa cáustica) 50 % - - +
Amoníaco 10 % - - +
Hidróxido de calcio 100 % + + +
Limpiador de llantas, extremadamente alcalino 10 % - - +
Hidróxido de potasio (potasa cáustica) 30 % - - +