Espuma para neumáticos
Espuma para cuidado de neumáticos
ESPUMA-PARA-NEUMATICOS-500ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Limpieza, cuidado y protección
- Fácil de aplicar en un solo paso, por lo que ahorra tiempo
- No requiere limpieza posterior
- Ideal como paso previo al almacenamiento de neumáticos
- Repele el polvo y la suciedad
- No daña las pinturas, los plásticos, el caucho ni los metales
Brillo satinado
- Los neumáticos quedan como nuevos
- Produce una mejora visual, por lo que es especialmente apta para vehículos de demostración
Óptima protección contra la radiación UV y el ozono
- No blanquea los neumáticos
- Evita que los componentes se vuelvan quebradizos y el agrietamiento derivado del envejecimiento
Espuma de mantenimiento
- Aplicación económica
- Forma una espuma estable en el neumático, que se desliza tras absorberse
Sin AOX ni disolventes
No pulverizar sobre las bandas de rodadura, los discos de freno ni los tambores de freno. Contiene silicona.
Nota: No pulverizar en la banda de rodadura, ya que supone peligro de patinaje. No pulverizar en los neumáticos de vehículos de dos ruedas, discos de freno ni tambores de freno.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Producto de alta calidad para el mantenimiento de perfiles de neumáticos.
Pulverice la espuma uniformemente en los perfiles del neumático y déjela secar. No requiere volver a limpiar la superficie. También se puede utilizar en neumáticos húmedos. Si hay mucha suciedad, limpie primero un poco.
Contenido | 500 ml |
Productgewicht (per stuk) | 573.500 g |
Base química | Tensioactivos alcalinos, aceite de silicona |
Olor/fragancia | Característica |
Farbe | Blanco |
Valor de pH/condiciones | 9 / a 20°C |
Densidad/condiciones | 0,919 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción | 18 mes |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | No |
Biodegradable | Sí |