Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sistema de reparación de neumáticos Pneusil

Pneusil
REPARADOR-PINCHAZOS-PNEUSIL-WP6-PLTD40MM

Nº de art. 087992 06
EAN 4011231807418

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Sistema de reparación de neumáticos Pneusil

Nº de art. 087992 06

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 24 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Una reparación rápida y sencilla para que el neumático se pueda volver a utilizar de inmediato
  • Unidad de reparación con forma de seta apta para neumáticos radiales y diagonales con o sin cámara

  • Se puede utilizar con neumáticos con un índice de velocidad máximo de "V", incluido (hasta 240 km/h)

  • Las unidades de reparación se procesan con cemento de vulcanización de alta resistencia

  • Solo la reparación desde el interior garantiza unos niveles máximos de calidad, fiabilidad y seguridad
Aviso

La circulación con un neumático pinchado hasta la completa inmovilización del vehículo puede causar daños considerables en la estructura del neumático. Solo mediante una inspección profesional del interior del neumático se puede determinar si el neumático es susceptible de reparación y, en caso afirmativo, con qué sistema. Por lo tanto, siempre se debe extraer la llanta del neumático por cuestiones de seguridad.

Conforme al artículo 36 de las Directrices para la evaluación y reparación de daños en neumáticos con llantas neumáticas del Reglamento alemán de registro de vehículos de carretera (StVZO) de fecha 8 de febrero de 2001, se debe extraer la llanta de cada uno de los neumáticos antes de la reparación para poder evaluar el daño y efectuar la reparación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Reparación de hasta 6 mm (coches) y 10 mm (camiones). También es apto para neumáticos pinchados.

Instrucciones

La forma de seta de la unidad de reparación permite una reparación profesional en dos fases de la zona dañada:


  • La placa de la "seta" se vulcaniza en el neumático interior, garantizando así una estanqueidad total. De esta forma, el neumático no perderá presión.

  • El eje de la unidad de reparación se vulcaniza en el canal de paso, impidiendo así que la suciedad, el polvo, el agua salada u otras sustancias penetren en el interior del neumático y provoquen corrosión. También se evita que la "placa" se afloje.

Diámetro máximo del orificio

6 mm

Diámetro del vástago

7 mm

Diámetro del disco

40 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CEMENTO-VULCANIZADOR-235ML

Alta resistencia. Para sistemas de reparación de autovulcanización para reparaciones de neumáticos y tubos.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.