Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pila de alta potencia

Batería alcalina de alta potencia
PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Nº de art. 0827112

EAN 4065233121973

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pila de alta potencia

Nº de art. 0827112

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Potencia de batería para aplicaciones con un uso intensivo de energía

Diversas aplicaciones


Gran capacidad y vida útil prolongada



Potente


Altamente recomendado para dispositivos con corrientes muy elevadas



Ahorro de costes


Largos tiempos de funcionamiento y potencia de salida constante al más alto nivel



Gran vida útil


Autodescarga muy baja con una vida útil de 5 años



Decorativo


Se suministra en un práctico embalaje para su uso adicional como indicación de contador, que incluye consejos de ventas en la parte posterior

Aviso

No puede recargarse

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Designación de la batería

Mignon AA; LR6; AM3

Tensión nominal

1,5 V/CC

Tipo de batería recargable/batería

Álcali

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

PILA-ALCALINA-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Potencia de batería para aplicaciones con un uso intensivo de energía

PILA-ALCALINA-C-BABY-LR14-1,5V

Potencia de batería para aplicaciones con un uso intensivo de energía

PILA-ALCALINA-D-MONO-LR20-1,5V

Potencia de batería para aplicaciones con un uso intensivo de energía

PILA-ALCALINA-E-BLOCK-6LR61-9V

Potencia de batería para aplicaciones con un uso intensivo de energía
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.