Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Brida KBL INOX de acero inoxidable AISI 304 V2A con cierre de bola

Brida KBL INOX, acero inoxidable AISI 304
BRIDA-ACERO-INOX-304-(4,6X360)

Nº de art. 08206 103

EAN 4056807128931

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Brida KBL INOX de acero inoxidable AISI 304 V2A con cierre de bola

Nº de art. 08206 103

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Esta brida puede utilizarse en cualquier lugar donde no se pueden usar plásticos, p. ej., a altas temperaturas ambiente o con potentes influencias químicas

Para agrupar de forma rápida, fiable y sencilla cables, mazos de cables, mangueras, etc.


El diseño del cabezal de cierre automático reduce el tiempo de colocación



Material extraordinariamente robusto (100 % acero de grado alto)


  • No se oxida

  • Resistente al calor

  • Resistente a la radiación UV

  • Resistente a diversos productos químicos


Sin abrasión del aislante del cable


Cabezal de cierre firme sin dientes



Para uso en temperaturas extremas y entornos hostiles


Alto grado de resistencia a la corrosión y las inclemencias climatológicas

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Amplio abanico de usos, incluidos la industria naviera, minería, industria química, electrónica e instalaciones de construcción, construcción de vehículos, talleres de vehículos, talleres de mantenimiento

Anchura

4,6 mm

Longitud

362 mm

Grosor

0,25 mm

Diámetro mínimo/máximo del lote

12,7-102 mm

Fuerza de tracción mín.

890 N

Material

Acero inoxidable AISI 304

Superficie

Natural

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta 538 °C

Compatible con RoHS

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

TENAZA-PARA-BRIDAS-ACERO

x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.