Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lona para pintar Tela de LDPE

Lona para pintar de polietileno de baja densidad
CINTA PARA CUBRIR LDPE 10MY 20SM

Nº de art. 0818000120
EAN 4050642833302
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lona para pintar Tela de LDPE

Nº de art. 0818000120

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Producto apto para uso en interiores y exteriores

Ventaja de la calidad del LDPE:


Las láminas de LDPE (polietileno de baja densidad) son más suaves y flexibles que las de HDPE. Debido a su mayor flexibilidad/elasticidad, las láminas de LDPE tienen una mayor resistencia al desgarro.


El punto de fusión de las láminas de LDPE oscila entre 105 y 118 °C. Las láminas de polietileno protegen contra todos los tipos estándar de pintura y barniz. Sin embargo, los disolventes que contienen migran a través de la lámina después de una exposición prolongada. No obstante, las características mecánicas apenas se ven afectadas por esta migración.

Aviso

La lámina no es resistente a la radiación UV, por tanto, debe protegerse de ella. Si se expone a la luz UV, el producto pierde sus propiedades mecánicas en tan solo 1 o 2 meses aproximadamente.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para cubrir grandes superficies de suelo, componentes y equipos que necesitan protegerse de la humedad, el polvo, la pintura, etc., durante trabajos de reformas y pintura.

Instrucciones

Con las lonas, el primer paso consiste en romper y retirar el embalaje. Se debe desplegar la lona plegada y ya estará lista para su uso. Por lo general, las láminas protectoras están diseñadas para un solo uso. No obstante, según lo que se ensucien, podrían usarse más de una vez. Se debe guardar en un lugar seco y a temperatura ambiente.

Material

LDPE - Polietileno de baja densidad

Longitud

5 m

Anchura

4 m

Área

20 m²

Peso de recubrimiento por m²

9,3 g

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C

Resistencia a temperatura máxima

60 °C

Resistencia a la tracción

16 N/mm²

Resistencia mínima a la tracción transversal

16 N/mm²

Alargamiento de ruptura

180 %

Alargamiento diagonal de ruptura

390 %

Resistencia mínima a impactos a 1 µm (dart drop)

1,5 g

Resistencia ultravioleta

No

Color

Transparente

Contenedor

Lona

Grosor de la lámina

10 µm