Fusible plano ATO ISO 8820-3
Fusible plano ATO
FUSIBLE ENCHUFE 30 AMP.
Nº de art.
0731030
EAN 4011231754422
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Corriente máxima | 30 A |
Color | Verde |
Tensión nominal máxima | 32 V/DC |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -40 hasta 125 °C |
Superficie de los contactos | Estañado |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!