Fusible plano ATO ISO 8820-3
Fusible plano ATO
FUSIBLE ENCHUFE 5 AMP.
Nº de art.
0731005
EAN 4011231754187
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Corriente máxima | 5 A |
Color | Marrón |
Tensión nominal máxima | 32 V/CC |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -40 hasta 125 °C |
Superficie de los contactos | Estañado |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!