Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Carraca de 3/4 pulg. Con mango de 2 componentes

Carraca de 3/4 pulg.
CARRACA WURTH 3/4"

Nº de art. 071514101

EAN 4011231730723

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Carraca de 3/4 pulg. Con mango de 2 componentes

Nº de art. 071514101

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Salida: 20 = cuadradillo de 3/4 pulg.

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Cabeza: Con dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°

  • Superficie: Cromada, pulida
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

3/4 pulgada

Diámetro de la carraca para puntas (D2)

52 mm

Diámetro de la empuñadura (D1)

39 mm

Longitud (L1)

530 mm

Longitud de la palanca (L2)

500 mm

Longitud del mango (L3)

120 mm

Altura del cabezal de la carraca (B1)

37 mm

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2)

62 mm

Piezas de repuesto para este producto:

SET MANTENIM. CARRACA 3/4 PULG

x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.