Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Inserto para llave de vaso de 1/2" Para tornillos TX, versión corta

Llave de vaso de 1/2 pulg. TX corta
VASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX50
ZEBRA

Nº de art. 071513350
EAN 4011231729819
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Inserto para llave de vaso de 1/2" Para tornillos TX, versión corta

Nº de art. 071513350

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Diseño: Corta

  • Salida: Cuadradillo exterior de 1/4 pulgadas, con ranura para bola de fijación

  • Salida: Para tornillos TX
Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

TX 60


  • Para frenos de disco Actros

  • Para ejes de accionamiento Actros HL


TX 80


  • Para brazos Pitman Iveco

  • Para dirección MAN


TX100


Para brazos Pitman Iveco

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tamaño de la punta

TX50

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Longitud (L1)

60 mm

Longitud de hoja (L2)

20 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

22.5 mm

Superficie

Cromado